MILWAUKEE - AEG - COP4932352241 AEG - POWERSET 19 PUNTE HSS-R, DIN 338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 19
Numero di punte per acciaio - 19
Confezione - Scatola di plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4002395369003
Codice prodotto
COP4932352241
Cod. produttore
4932352241
Produttore
COP
Numero totale di utensili:
19
Numero di punte per acciaio:
19
Confezione:
Scatola di plastica
Set punte HSS-R (DIN 338) per metallo - 19pz: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm