pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932352036 PUNTA SDS-PLUS MX4 14X160 MM

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932352036 PUNTA SDS-PLUS MX4 14X160 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

  • Adatto per acciaio inox - no

  • Adatto per metalli non ferrosi - no

  • Adatto per ghisa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395366934

Codice prodotto

COP4932352036

Cod. produttore

4932352036

Produttore

COP

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per calcestruzzo:

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Diametro punta:

14 mm

Lunghezza di taglio:

110 mm

Lunghezza totale:

160 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Con foro di centraggio:

Angolo della punta:

90 °

SDS-Plus MX4 14 x 160 - 1 pc - Punte SDSPlus MX4 4 taglienti • Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale. • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti. • Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro. • Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam. 5-8mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata. • 4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. • Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti.