MILWAUKEE - AEG - COP4932352011 PUNTA SDS-PLUS MX4 6X115 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 6 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 50 mm
Angolo della punta - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4002395368921
Codice prodotto
COP4932352011
Cod. produttore
4932352011
Produttore
COP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
6 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
50 mm
Angolo della punta:
90 °
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
115 mm
Con punta di centraggio:
sì


