pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932307078 PUNTA SDS+ 2T. 14X160MM

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932307078 PUNTA SDS+ 2T.  14X160MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

  • Adatto per acciaio inox - no

  • Adatto per metalli non ferrosi - no

  • Adatto per ghisa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395308941

Codice prodotto

COP4932307078

Cod. produttore

4932307078

Produttore

COP

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per calcestruzzo:

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Diametro punta:

14 mm

Lunghezza di taglio:

110 mm

Lunghezza totale:

160 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

SDS-Plus M2 14 x 160 - 1 pc - Punte SDSPlus M2 2 taglienti • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un’effetto "demolizione" che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ VELOCI • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce. • Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità.