MILWAUKEE - AEG - COP4932307074 PUNTA SDS+ 2T. 10X210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 10 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4002395308903
Codice prodotto
COP4932307074
Cod. produttore
4932307074
Produttore
COP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
10 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
150 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
210 mm
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
sì


