MILWAUKEE - AEG - COP48899265 FRESA A GRADINO 4-30/2-3MM - SHOCKWAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gradini - 12
Max diametro di foratura - 30 mm
Min diametro di foratura - 4 mm
Scanalatura a spirale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077073983
Codice prodotto
COP48899265
Cod. produttore
48899265
Produttore
COP
Numero di gradini:
12
Max diametro di foratura:
30 mm
Min diametro di foratura:
4 mm
Scanalatura a spirale:
sì
ShW 4 to 30 mm - 1 pc - Frese a gradino SHOCKWAVE™ • Le frese a gradino SHOCKWAVE™ sono state studiate e progettate per l'utilizzo su avvitatori ad impulsi. Il codolo 1/4" hex con SHOCKZONE™ permette di avere la massima durata e la prematura rottura dell'attacco. • Rivestimento in nitruro di alluminio e titanio per una durata fino a 5 volte maggiore. • Scanalatura a doppia spirale: ottimizzato per gli avvitatori ad impulsi. • RAPID STRIKE TIP™: punta di centraggio per una migliore centratura, senza necessità di effettuare il preforo. • Diametri incisi al Laser per una migliore visibilità anche a lungo termine.


