MILWAUKEE - AEG - COP48894723 PUNTA SW REDHEX HSS-G 10,0X120 MM (1PZ)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro punta - 10 mm 
- Tipo di aggancio - Attacco esagonale 
- Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 76 mm 
- Angolo della punta - 135 ° 
- Adatto per l'acciaio - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000000002682
Codice prodotto
COP48894723
Cod. produttore
48894723
Produttore
COP
Diametro punta:
10 mm
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
76 mm
Angolo della punta:
135 °
Adatto per l'acciaio:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Lunghezza complessiva:
120 mm


