MILWAUKEE - AEG - COP48894714 PUNTA SW REDHEX HSS-G 6,0X105 MM (1PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 6 mm
Tipo di aggancio - Attacco esagonale
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 63 mm
Angolo della punta - 135 °
Adatto per l'acciaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000002583
Codice prodotto
COP48894714
Cod. produttore
48894714
Produttore
COP
Diametro punta:
6 mm
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
63 mm
Angolo della punta:
135 °
Adatto per l'acciaio:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Lunghezza complessiva:
105 mm


