MILWAUKEE - AEG - COP48227708 FLESSOMETRO COMPACT. 8 M - 25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 8 m
Riavvolgimento automatico - sì
Graduazione metrica - sì
Larghezza di banda / Ampiezza di banda - 25 mm
Confezione
6 PZ
EAN
7449074969425
Codice prodotto
COP48227708
Cod. produttore
48227708
Produttore
COP
Lunghezza:
8 m
Riavvolgimento automatico:
sì
Graduazione metrica:
sì
Larghezza di banda / Ampiezza di banda:
25 mm
Tape Measure S8/25 - Flessometro - Serie Slim • Design più ergonomico e più compatto • Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua • Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. • Telaio rinforzato in 4 punti. • Base piatta per stabilità orizzontale e schienale per una facile misurazione verticale. • Clip per cintura. • Classe di accuratezza II


