Miele - MIE7362940 HeiAmangel,Dampffunkt.,klappb.,Walzenl:

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di rullo - Rullo caldo
Larghezza del rullo - 830 cm
Diametro del rullo - 16 cm
Potenza - 3200 W
Larghezza - 985 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002514581781
Codice prodotto
MIE7362940
Cod. produttore
7362940
Produttore
MIE
Tipo di rullo:
Rullo caldo
Larghezza del rullo:
830 cm
Diametro del rullo:
16 cm
Potenza:
3200 W
Larghezza:
985 mm
Altezza:
959 mm
Profondità:
380 mm
Protezione del dispositivo:
16 A


