pagina iniziale

Miele - MIE12560290 VG!S Bodenstaubsauger 550W 7.5m 4.5L 66d

copiacopia
Miele - MIE12560290 VG!S Bodenstaubsauger 550W 7.5m 4.5L 66d

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005175343

Codice prodotto

MIE12560290

Cod. produttore

12560290

Produttore

MIE

ComfortFit:Entwickelt fur hochste Hygiene-Standards Langlebig: Auf 20 Jahre. Wahrend der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years. Leb Hohenverstellbares EasySlide Teleskoprohr Mode-Taste: Saugleistung einfach an Ihre Bedurfnisse anpassen Praktisches Fach mit dreiteiligem Zubehor fur mehr Komfort