pagina iniziale

Miele - MIE12559020 VG!S Bodenstaubsauger 890W 3.5L HepaAirC

copiacopia
Miele - MIE12559020 VG!S Bodenstaubsauger 890W 3.5L HepaAirC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005175329

Codice prodotto

MIE12559020

Cod. produttore

12559020

Produttore

MIE

ComfortFit:Entwickelt fur hochste Hygiene-Standards Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen Leise & schonend: Dynamic Drive Laufrollen Ideal fur Allergiker dank HEPA AirClean Filter AllFloor Bodenduse: Eine Burste fur alle Boden - ohne Umschalten