pagina iniziale

Miele - MIE12558970 VG!S Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L Air

copiacopia
Miele - MIE12558970 VG!S Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L Air

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005175282

Codice prodotto

MIE12558970

Cod. produttore

12558970

Produttore

MIE

ComfortFit:Entwickelt fur hochste Hygiene-Standards Langlebig: Auf 20 Jahre. Wahrend der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years. Leb Fur eine muhelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugenduse AllFloor Bodenduse: Eine Burste fur alle Boden - ohne Umschalten Individuell wahlbare Hohe & ergonomischer Komfort-Handgriff