pagina iniziale

Miele - MIE12558870 VG!S Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L 75d

copiacopia
Miele - MIE12558870 VG!S Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L 75d

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005175268

Codice prodotto

MIE12558870

Cod. produttore

12558870

Produttore

MIE

ComfortFit:Entwickelt fur hochste Hygiene-Standards Langlebig: Auf 20 Jahre. Wahrend der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years. Leb Fur jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wahlbare Modi Individuell wahlbare Hohe & ergonomischer Komfort-Handgriff Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen