pagina iniziale

Miele - MIE12397150 VG!S Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp Tw

copiacopia
Miele - MIE12397150 VG!S Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp Tw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005174971

Codice prodotto

MIE12397150

Cod. produttore

12397150

Produttore

MIE

Getestet auf 20 Jahre perfekte Waschepflege. Wahrend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgangen (= 5 Waschen p. Woche fur 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/2 Noch mehr Energie sparen mit A -10%. 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A. SteamCare reduziert die Bugelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos. Patent EP 2 784 205. Vollstandige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home. Zusatzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermoglicht. Abhangig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variie