Miele - MIE12033910 VG!S Bodenstaubsauger bagl. 890W 7.5m 2L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Potenza assorbita - 890 W
Necessario sacchetto raccoglipolvere - No
Lunghezza cavo di connessione - 7.5 m
Capacità del serbatoio - 2 l
Confezione
1 PZ
EAN
4002516555971
Codice prodotto
MIE12033910
Cod. produttore
12033910
Produttore
MIE
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Potenza assorbita:
890 W
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
No
Lunghezza cavo di connessione:
7.5 m
Capacità del serbatoio:
2 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Altri
Peso:
8.4 kg
Livello di potenza sonora:
76 dB
Regolazione della capacità di aspirazione:
Meccanico / elettronico
Colore base:
Grigio
Tubo telescopico:
sì
Altezza:
310 mm