Miele - MIE11978030 VG!S BA1/4gelstation inkl.BA1/4gelbrett

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Stazione stiro
Asse da stiro - Funzione soffiante/aspirante
Produzione vapore - 100 g/min
Piastra di ferro da stiro - Altri
Pressione massima - 4 bar
Confezione
1 PZ
EAN
4002516527091
Codice prodotto
MIE11978030
Cod. produttore
11978030
Produttore
MIE
Modello:
Stazione stiro
Asse da stiro:
Funzione soffiante/aspirante
Produzione vapore:
100 g/min
Piastra di ferro da stiro:
Altri
Pressione massima:
4 bar
Capacità del sebatoio d'acqua:
1.25 l
Serbatoio acqua ricaricabile in modo permanente:
sì
Larghezza del tavolo da stiro:
400 mm
Lunghezza del tavolo da stiro:
1200 mm
Sistema anticalcare:
sì
Con spegnimento di sicurezza (arresto di sicurezza con blocco):
sì
Colore base:
Altri
Trasparente:
no