Miele - MIE11978020 VG!S BA1/4gelstation inkl.BA1/4gelbrett

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Stazione stiro 
- Asse da stiro - Funzione soffiante/aspirante 
- Produzione vapore - 100 g/min 
- Piastra di ferro da stiro - Altri 
- Pressione massima - 3.5 bar 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4002516527084
Codice prodotto
MIE11978020
Cod. produttore
11978020
Produttore
MIE
Modello:
Stazione stiro
Asse da stiro:
Funzione soffiante/aspirante
Produzione vapore:
100 g/min
Piastra di ferro da stiro:
Altri
Pressione massima:
3.5 bar
Capacità del sebatoio d'acqua:
1.25 l
Serbatoio acqua ricaricabile in modo permanente:
sì
Altezza asse da stiro:
450...450 mm
Larghezza del tavolo da stiro:
400 mm
Lunghezza del tavolo da stiro:
1200 mm
Sistema anticalcare:
sì
Con spegnimento di sicurezza (arresto di sicurezza con blocco):
sì
Colore base:
Altri
Trasparente:
no


