pagina iniziale

Miele - MIE11762680 Bodenstaubsauger 890W 8.5m 4.5L AirClean

copiacopia
Miele - MIE11762680 Bodenstaubsauger 890W 8.5m 4.5L AirClean

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001054451

Codice prodotto

MIE11762680

Cod. produttore

11762680

Produttore

MIE

Aspirapolvere a cilindro 890W 8,5m 4,5L AirCleanF. grgr