Miele - MIE11602420 VG!S Bodenstaubs. 890W 6.5m beutell 1L A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Potenza assorbita - 890 W
Necessario sacchetto raccoglipolvere - No
Lunghezza cavo di connessione - 6.5 m
Potenza - 890 W
Confezione
1 PZ
EAN
4002516365945
Codice prodotto
MIE11602420
Cod. produttore
11602420
Produttore
MIE
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Potenza assorbita:
890 W
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
No
Lunghezza cavo di connessione:
6.5 m
Potenza:
890 W
Capacità del serbatoio:
1 l
Spazzola aspirante:
Turbo
Tipo di filtro:
Filtro igienico
Peso:
7.8 kg
Livello di potenza sonora:
78 dB
Regolazione della capacità di aspirazione:
Elettronico
Colore base:
Nero
Tubo telescopico:
sì
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
280 mm
Profondità:
280 mm


