Miele - MIE11602400 VG!S Bodenstaubs 890W 6,5m beutell 1L Ai

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspirapolvere per pavimenti
Potenza assorbita - 890 W
Necessario sacchetto raccoglipolvere - No
Lunghezza cavo di connessione - 6.5 m
Potenza - 890 W
Confezione
1 PZ
EAN
4002516365938
Codice prodotto
MIE11602400
Cod. produttore
11602400
Produttore
MIE
Modello:
Aspirapolvere per pavimenti
Potenza assorbita:
890 W
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
No
Lunghezza cavo di connessione:
6.5 m
Potenza:
890 W
Capacità del serbatoio:
1 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Filtro igienico
Peso:
7.8 kg
Livello di potenza sonora:
78 dB
Regolazione della capacità di aspirazione:
Elettronico
Colore base:
Bianco
Tubo telescopico:
sì
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
280 mm
Profondità:
280 mm


