pagina iniziale

Miele - MIE11284210 VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp Wa

copiacopia
Miele - MIE11284210 VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp Wa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di apparecchio - Carico anteriore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Altezza con piano di lavoro - 850 mm

  • Altezza senza piano di lavoro - 850 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516218012

Codice prodotto

MIE11284210

Cod. produttore

11284210

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Altezza senza piano di lavoro:

850 mm

Arresto della porta:

Destra

Tipo di costruzione:

Altri

Piano di lavoro smontabile:

no

Frequenza:

50 Hz

Colore di fondo schermo:

Bianco

Profondità:

643 mm

Tensione:

220...240 V

Potenza:

2400 W

Larghezza:

596 mm

Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico:

Protezione del dispositivo:

10 A

Raccordo acqua calda:

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Indicatore del tempo residuo:

Classe di efficacia di lavaggio:

A

Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:

Classe di efficacia di centrifugazione:

B

Preselezione ora di avvio:

Continuo