Miele - MIE11186580 VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.A. 0.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Integrabile
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G
Capacità utile - 46 l
Confezione
1 PZ
EAN
4002516150923
Codice prodotto
MIE11186580
Cod. produttore
11186580
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Integrabile
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
G
Capacità utile:
46 l
Colore di fondo porta:
Nero
Potenza:
0 W
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
595 mm
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
455 mm
Classe di efficienza energetica (2010/30 / UE):
A+
Consumo energetico annuo medio:
116 kWh
Emissione di rumore:
32 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
18
Profondità:
570 mm
Larghezza di nicchia:
560...568 mm
Altezza di nicchia:
450...452 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Categori di clima:
SN-ST
Cerniera sostituibile:
no


