Miele - MIE11106510 VG!E Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cestelli - 3
Capacità della cavità - 40 l
Potenza - 3300 W
Temporizzato - sì
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Confezione
1 PZ
EAN
4002516116417
Codice prodotto
MIE11106510
Cod. produttore
11106510
Produttore
MIE
Numero di cestelli:
3
Capacità della cavità:
40 l
Potenza:
3300 W
Temporizzato:
sì
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tensione:
230...230 V
Colore base:
Grigio
Larghezza:
595 mm
Altezza:
455 mm
Profondità:
569 mm