Miele - MIE11049730 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe Desi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio - Carico anteriore
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Altezza con piano di lavoro - 850 mm
Arresto della porta - Destra
Confezione
1 PZ
EAN
4002516120131
Codice prodotto
MIE11049730
Cod. produttore
11049730
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Altezza con piano di lavoro:
850 mm
Arresto della porta:
Destra
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo schermo:
Acciaio Inox
Profondità:
714 mm
Tensione:
220...240 V
Potenza:
5500 W
Larghezza:
596 mm
Protezione del dispositivo:
16 A
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo


