Miele - MIE11049650 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe A we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio - Carico anteriore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Altezza con piano di lavoro - 850 mm
Arresto della porta - Destra
Confezione
1 PZ
EAN
4002516093909
Codice prodotto
MIE11049650
Cod. produttore
11049650
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Altezza con piano di lavoro:
850 mm
Arresto della porta:
Destra
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo schermo:
Bianco
Profondità:
714 mm
Potenza:
5500 W
Larghezza:
596 mm
Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico:
sì
Protezione del dispositivo:
16 A
Raccordo acqua calda:
sì
Indicatore del tempo residuo:
sì
Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:
sì
Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione:
44 %
Classe di efficacia di centrifugazione:
A
Preselezione ora di avvio:
Continuo