pagina iniziale

Miele - MIE10655810 VG! Bodenstaubsauger 550W 10m 4.5L AirCl

copiacopia
Miele - MIE10655810 VG! Bodenstaubsauger 550W 10m 4.5L AirCl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Potenza assorbita - 550 W

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

  • Lunghezza cavo di connessione - 6.5 m

  • Potenza - 550 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515824634

Codice prodotto

MIE10655810

Cod. produttore

10655810

Produttore

MIE

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Potenza assorbita:

550 W

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Lunghezza cavo di connessione:

6.5 m

Potenza:

550 W

Capacità del serbatoio:

4.5 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro motore

Peso:

6.97 kg

Livello di potenza sonora:

79 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Rosso

Indicazione, serbatoio:

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no

Larghezza:

487 mm

Altezza:

227 mm

Profondità:

275 mm