Miele - MIE09138040 Weintemperierschr. unt 2Zonen 34 Fl.A. 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Capacità utile - 94 l
Potenza - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
4002515035719
Codice prodotto
MIE09138040
Cod. produttore
09138040
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Capacità utile:
94 l
Potenza:
0 W
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
597 mm
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
818 mm
Consumo energetico annuo medio:
146 kWh
Emissione di rumore:
35 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
2
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
34
Profondità:
575 mm
Larghezza di nicchia:
600...600 mm
Altezza di nicchia:
820...870 mm
Profondità della nicchia:
580 mm
Categori di clima:
SN-ST
Temperatura:
5...18 °C
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì


