Miele - MIE07222760 VG!S BA1/4gelmaschine,83cm breit,Dampffu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Stiratrice a vapore
Larghezza del rullo - 83 cm
Larghezza - 985 mm
Altezza - 960 mm
Profondità - 380 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002514443690
Codice prodotto
MIE07222760
Cod. produttore
07222760
Produttore
MIE
Modello:
Stiratrice a vapore
Larghezza del rullo:
83 cm
Larghezza:
985 mm
Altezza:
960 mm
Profondità:
380 mm
Macchina da stiro, larghezza 83 cm, radio a vapore., LED


