Metz - MEZ820234-01-9 Beschriftungsplatte Serie KRA M4/M6/M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 10 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 9.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184119319
Codice prodotto
MEZ820234-01-9
Cod. produttore
820234-01-9
Produttore
MEZ
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
10 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
9.7 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Bianco