Metz - MEZ1309510003-E E-DAT Industry IP67 V6 AP 1PCat.6A C6Amo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - A vite
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Montaggio superficiale - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Categoria - 6A (IEC)
Confezione
1 PZ
EAN
4250184162339
Codice prodotto
MEZ1309510003-E
Cod. produttore
1309510003-E
Produttore
MEZ
Tipo di fissaggio:
A vite
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Montaggio superficiale:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Categoria:
6A (IEC)
Montaggio incassato:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Custodia del connettore:
IEC 61076-3-106 var. 6
Materiale della custodia del connettore:
Plastica
Con prese / attacchi:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
no
Con campo testo:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
sì
Direzione di uscita:
Lineare
Con protezione antipolvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no