Metz - MEZ130818-E LSA-PLUS Anlegewerkzeug S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per connettori BNC - no
Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV) - no
Con dispositivo di blocco - no
Con tagliente / dispositivo di taglio - sì
Con funzione spelacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184103615
Codice prodotto
MEZ130818-E
Cod. produttore
130818-E
Produttore
MEZ
Adatto per connettori BNC:
no
Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV):
no
Con dispositivo di blocco:
no
Con tagliente / dispositivo di taglio:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Adatto per connettori D-Sub:
no
Adatto per connettori F (Cavo coassiale TV):
no
Adatto per connettori LSA-Plus (Krone):
sì
Adatto per connettori RJ:
no
Adatto per connettori per bassa tensione:
no
Adatto per connettori ST (Fibra ottica):
no
Adatto per connettori SC (Fibra ottica):
no
Adatto per connettori SMA (SubMiniature versione A):
no
Adatto per connettori LC (Fibra ottica):
no
Adatto per connettori MT-RJ (Fibra ottica):
no