Metz - MEZ130810-01-E 7TE Abdeckblende 3HE f. Baugruppentraege

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184103585
Codice prodotto
MEZ130810-01-E
Cod. produttore
130810-01-E
Produttore
MEZ
Numero di unità:
3
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
128.4 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
35.22 mm
Superficie:
Anodizzato
Trasparente:
no
Profondità:
2.5 mm


