pagina iniziale

Metz - MEZ110720 PV10 F10

copiacopia
Metz - MEZ110720 PV10 F10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Grigio

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184123187

Codice prodotto

MEZ110720

Cod. produttore

110720

Produttore

MEZ

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Temperatura di esercizio:

-20...55 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

60 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

11.2 mm

Altezza:

87.5 mm