pagina iniziale

Metz - MEZ1101810508 Stromwandler TAmini 100/5 A

copiacopia
Metz - MEZ1101810508 Stromwandler TAmini 100/5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184120476

Codice prodotto

MEZ1101810508

Cod. produttore

1101810508

Produttore

MEZ

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

21...21 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

21...21 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

2