MERSEN ITALIA SPA - XESD1023112 ADAPTER NH3/BUS BAR SYS 60MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di guide DIN utilizzate - Altri 
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Corrente nominale In - 630 A 
- Larghezza adattatore - 245 mm 
- Minimo spessore della sbarra - 5 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9008567001417
Codice prodotto
XESD1023112
Cod. produttore
D1023112
Produttore
XES
Numero di guide DIN utilizzate:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Corrente nominale In:
630 A
Larghezza adattatore:
245 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
30 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm



