MASTER SRL - MST5327 FASCETTA NERA 350X7.5 MM IN NYLON 6.6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1500 PZ
EAN
8015919086467
Codice prodotto
MST5327
Cod. produttore
5327
Produttore
MST
Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 350×7.6mm, colore nero. Serraggio max Ø 90mm, tenuta max 55kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.