MASTER SRL - MST5317 FASCETTA NERA 300X4.8 MM IN NYLON 6.6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3500 PZ
EAN
8015919086429
Codice prodotto
MST5317
Cod. produttore
5317
Produttore
MST
Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 300×4.8mm, colore nero. Serraggio max Ø 82mm, tenuta max 22kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.