MASTER SRL - MST5315 FASCETTA NERA 200X4.8 MM IN NYLON 6.6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4000 PZ
EAN
8015919086412
Codice prodotto
MST5315
Cod. produttore
5315
Produttore
MST
Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 200×4.8mm, colore nero. Serraggio max Ø 50mm, tenuta max 22kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.