pagina iniziale

MASTER SRL - MST5303 FASCETTA NERA 100X2.5 MM IN NYLON 6.6

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST5303 FASCETTA NERA 100X2.5 MM  IN NYLON 6.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 15000 PZ

EAN

8015919086382

Codice prodotto

MST5303

Cod. produttore

5303

Produttore

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 100×2.5mm, colore nero. Serraggio max Ø 22mm, tenuta max 8kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.