MARECO LUCE SRL - MAO250-2124182S DISCOVERY TESTAPALO 35W 4000K CL.1 ROTOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6059 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449076813603
Codice prodotto
MAO250-2124182S
Cod. produttore
250-2124182S
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6059 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...76 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
sì
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.975
Larghezza:
550 mm
Altezza / Profondità:
500 mm
Diametro:
516 mm



