MARECO LUCE SRL - MAO250-2122782S DISCOVERY FRUSTA 55W 4000K CL.2 STRADALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8906 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Rendimento luminoso delle lampade - 156 lm/W 
- Metodo di montaggio - Con attacco laterale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078692695
Codice prodotto
MAO250-2122782S
Cod. produttore
250-2122782S
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8906 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
156 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
55...55 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.975
Altezza / Profondità:
122 mm
Diametro:
516 mm



