MARECO LUCE SRL - MAO250-2120782S DISCOVERY TESTAPALO 55W 4000K CL.2 STRAD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 49.7 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8906 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7449072639115
Codice prodotto
MAO250-2120782S
Cod. produttore
250-2120782S
Produttore
MAO
Max prestazioni del sistema:
49.7 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8906 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
165.53 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...76 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
53.8...53.8 W
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Fattore di potenza:
0.975
Altezza / Profondità:
500 mm
Diametro:
516 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
1 mm²