pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-2120082S DISCOVERY TESTAPALO 35W 4000K CL.2 CICLO

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 34.2 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6059 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072069967

Codice prodotto

MAO250-2120082S

Cod. produttore

250-2120082S

Produttore

MAO

Max prestazioni del sistema:

34.2 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6059 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

169 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Dimmerabile 0-10 V:

Dimmerabile 1-10 V:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile programmabile:

Adatto per lampade di potenza:

31.7...31.7 W

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Telecomando:

Comando di rete

Con controllo radio:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Fattore di potenza:

0.979

Altezza / Profondità:

500 mm

Diametro:

550 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo Ø60mm o Ø76mm in testa. Struttura composta da particolari in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Testapalo in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in acciaio zincato. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. Antracite RAL 7016 testurizzato. Peso: Apparecchio: 8,1Kg, Imballo: 9,7Kg (600x650x150mm). Sorgente luminosa a Led a posizione fissa. Modulo Led monocromatico (72 Led). Lente stradale short in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza. Accensione immediata al 100% del flusso luminoso (soft start a 0.5 sec). Led Lumileds 3030 2D. Apparecchio CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Piastra porta-cablaggio facilmente estraibile (senza utilizzo di attrezzi). Alimentatore programmabile con dimmerazione 0-10V (configurazione standard), PWM o mezzanotte virtuale. Driver dotato di protezione contro le sovratemperature. Dotato di doppia valvola osmotica per la fuoriuscita di aria e umidità, una per il vano ottico stagno e l'altra per il vano cablaggio. Step MacAdam: 3. Lifetime 34.2W: L70/B50>60Kh - Tc 115°C. Lifetime 53.8W: L70/B50>60Kh - Tc 115°C. Lifetime Driver: 120Kh. Protezione da sovratensione: CM10kV, DM6kV. RG: 1. CRI: >70. Tensione nominale: 220-240V. Frequenza nominale: 50/60Hz. Classe d'isolamento: II. Garanzia: 5 anni. IK: 08 . Flusso scheda LED: 6059lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 4540lm@ta25°C. Efficienza LED: 169lm/W. Efficienza apparecchio: 133lm/W. Assorbimento scheda Led: 31.7W. Assorbimento apparecchio: 34.2W. Power factor: >0.979 .