MARECO LUCE SRL - MAO250-1895184S INDUS 35W 3000K CL1 STRADALE MEDIUM ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5940 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8033706353769
Codice prodotto
MAO250-1895184S
Cod. produttore
250-1895184S
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5940 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...76 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Ottica regolabile (mobile):
sì
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.97
Larghezza:
245 mm
Altezza / Profondità:
133 mm
Lunghezza:
570 mm


