pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-1894382S INDUS 90W 4000K CL1 STRADALE SHORT ANTRA

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 89.2 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 15055 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706353738

Codice prodotto

MAO250-1894382S

Cod. produttore

250-1894382S

Produttore

MAO

Max prestazioni del sistema:

89.2 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

15055 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

174 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Dimmerabile 0-10 V:

Dimmerabile 1-10 V:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile programmabile:

Adatto per lampade di potenza:

81.5...81.5 W

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Telecomando:

Comando di rete

Con controllo radio:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

15 m

Fattore di potenza:

0.984

Larghezza:

320 mm

Altezza / Profondità:

133 mm

Lunghezza:

717 mm

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Armatura led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane. Guarnizioni in silicone. Verniciatura a polvere con pretrattamento specifi co per esterni. Interruzione della tensione all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore. Viteria in acciaio inox A2. Adatto per installazioni fino a 8mt (34.2W). Adatto per installazioni fino a 15mt (53.8W - 89.2W). Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. Chip Lumileds® Luxeon® 3030 2D. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 4mm. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Pressacavo M20x1.5mm per cavo da Ø6 - Ø12mm². Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l'utilizzo di attrezzi. Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzati. Connessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati. Driver interno con dimmerazione 1-10V (configurazione standard), PWM o Virtual midnight. Scaricatore di sovratensione fino a 10kVA. Ottica stradale short in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza. Testapalo in pressofusione di alluminioanodizzato e verniciato, configurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° (step di 5°). Flusso scheda LED: 15055lm@tc25°C. Flusso Apparecchio: 12042lm@ta25°C. Efficienza LED: 174lm/W. Efficienza apparecchio: 135lm/W. Assorbimento scheda Led: 81.5W. Assorbimento Apparecchio: 89.2W. Power Factor: >0.984.