pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-1068184S CD LED 35W 3000K ANTRACITE RAL 7016

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 39 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4921 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706354568

Codice prodotto

MAO250-1068184S

Cod. produttore

250-1068184S

Produttore

MAO

Max prestazioni del sistema:

39 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4921 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

36...36 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Ottica regolabile (mobile):

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione di aree urbane (IP65) per utilizzo su palo Ø60mm . 35W. 3000K. 4921 lm