MARECO LUCE SRL - MAO1614482N BARRIO 24 LED 59,2W 4000K NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5975 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata 
- Lampada - LED non sostituibile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076712043
Codice prodotto
MAO1614482N
Cod. produttore
1614482N
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5975 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Altezza / Profondità:
505 mm
Diametro:
475 mm