MARECO LUCE SRL - MAO1604382N BARCELLONA 24 LED 41,4W 4000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449076711893
Codice prodotto
MAO1604382N
Cod. produttore
1604382N
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Altezza / Profondità:
505 mm
Diametro:
515 mm



