MARECO LUCE SRL - MAO1604284N BARCELLONA 12 LED 29,6W 3000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3192 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8033706353141
Codice prodotto
MAO1604284N
Cod. produttore
1604284N
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3192 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Altezza / Profondità:
505 mm
Diametro:
515 mm



